Minifresa in HMI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,3mm

Codice art.: 201920 1,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1,3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Lunghezza complessiva L 38 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,02 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,005 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,006 mm
Fattore di correzione per vc 1,25
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201920 1,3
EAN / GTIN 4045197645852
Codice del produttore 201920 1,3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Doppio angolo di spoglia laterale.
Piano di trascinamento a norma DIN 6535 HB.

Nota:

Risparmiate i costi di riaffilatura:
infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Minifresa in HMI, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1,3mm

Minifresa in HMI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  24.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  19.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  15.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  19.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  15.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  23.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Tagliente DC 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm
Materiale da taglio HMI HMI HMI HMI HMI HMI
Angolo dell’elica 45 grado 30 grado 30 grado 45 grado 45 grado 45 grado
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8 e8 e8 e8
Modello N N N N N N
⌀ Codolo Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello