{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201842 1 | |
EAN / GTIN | 4045197543424 | |
Codice del produttore | 201842 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Minifresa in HMI 1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 17.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 23.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Norm | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 | 30 |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |