Fresa per sgrossatura in HMI HPC 10 mm

Codice art.: 201644 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 50 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm
⌀ Posizione libera D1 9,8 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,17 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX < 900 N/mm2 0,055 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox < 900 N/mm2 0,067 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201644 10
EAN / GTIN 4045197353696
Codice del produttore 201644 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura a doppia fase per lavorazione HPC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello