{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,005 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 5 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 0,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 65 HRC | 0,017 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,022 mm | |
Fattore di correzione ap corretto | 1 | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201632 1X5 | |
EAN / GTIN | 4062406386481 | |
Codice del produttore | 201632 1X5 |