Fresa per sgrossatura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

Codice art.: 201308 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 27 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201308 8
EAN / GTIN 4045197863331
Codice del produttore 201308 8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Migliore rivestimento per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 201630 e 201522.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

Fresa per sgrossatura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  31.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  31.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  22.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento AlCrN AlCrN non rivestito
Lunghezza complessiva L 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ Tagliente DC 8 mm 8 mm 8 mm
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm 0,08 mm 0,08 mm
Numero denti Z 2 2 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello