{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 24 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,05 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201170 10 | |
EAN / GTIN | 4045197585189 | |
Codice del produttore | 201170 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 68.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 28.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | DLC | non rivestito |
Colore collarino | giallo | giallo |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | 14 mm |
Modello | W | W |
Numero denti Z | 2 | 2 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm |