Microfresa per sgrossatura in HMI, DLC, ⌀ DC × L1: 0,8X6mm

Codice art.: 201140 0,8X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,005
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 0,8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 1,2 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 6 mm
⌀ Posizione libera D1 0,78 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso 0,016 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso 0,02 mm
Fattore di correzione ap corretto 0,8
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201140 0,8X6
EAN / GTIN 4045197912794
Codice del produttore 201140 0,8X6

Tabella dati

Alluminio
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
440
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione nella lavorazione delle leghe di alluminio. Le tolleranze estremamente limitate garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti. Angolo di spallamento α=16°.
Tolleranze:
  • ⌀ Posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
scanalatura piena: ap = 0,25×D×ap corr.
contornatura: ap = 0,5×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello