{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 1,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Tolleranza foro | H11 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 6 mm | |
⌀ Massimo D2 | 9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava |
Codice articolo | 194220 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109910 | |
Codice del produttore | 194220 1,5 |