Fresa ad angolo, Forma C 60°, non rivestito, ⌀ js16 DC: 16mm

Codice art.: 194060 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js16 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Direzione di avanzamento: orizzontale
  • Codolo: DIN 1835 B con h6
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolleranza ⌀ nominale js16
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 6
⌀ Posizione libera D1 6 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza taglienti Lc 6,3 mm
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Colore collarino senza
Forma C
Tipo di prodotto Frese ad angolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 194060 16
copia
EAN / GTIN 4045197109767
copia
Codice del produttore 194060 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
28
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
22
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
35
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie a trattamento speciale.
Forma C per contornare e per fresatura frontale.

Nota:

Per la fresatura di piccole guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello