Fresa per semifinitura per cave a T, non rivestito, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Codice art.: 194050 12,5X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 6
  • Angolo dell’elica: 15
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12,5 mm
Lunghezza del tagliente Lc 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Profilo fresa A denti alterni
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Per cave a T a DIN 650 6 mm
⌀ Posizione libera D1 5 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 194050 12,5X6
EAN / GTIN 4045197109675
Codice del produttore 194050 12,5X6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per contornare e fresare su ambo i lati.
A denti alterni e con scanalature rompitruciolo.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello