{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 12 | |
⌀ Posizione libera D1 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Colore collarino | senza | |
Forma | C | |
Tipo di prodotto | Frese ad angolo |
Codice articolo | 194040 32 | |
EAN / GTIN | 4045197109651 | |
Codice del produttore | 194040 32 |