Fresa ad angolo, Forma D 45°, non rivestito, ⌀ js16 DC: 25mm

Codice art.: 194020 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js16 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 1833
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Direzione di avanzamento: orizzontale
  • Codolo: DIN 1835 B con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 1833
Tolleranza ⌀ nominale js16
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 10
⌀ Posizione libera D1 11 mm
Lunghezza complessiva L 67 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza taglienti Lc 6,3 mm
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino senza
Forma D
Tipo di prodotto Frese ad angolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 194020 25
EAN / GTIN 4045197109491
Codice del produttore 194020 25

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie a trattamento speciale.
Forma D solo per contornare, dentatura diritta.

Nota:

Per la fresatura di piccole guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello