{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k10 | |
Numero denti Z | 5 | |
Raggio del tagliente R1 | 2 mm | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 63 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 121 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192940 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300357 | |
Codice del produttore | 192940 25/2,0 |