{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E SPM | |
Normativa | DIN 844 | |
Profilo fresa | HRF | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192895 10 | |
EAN / GTIN | 4045197274755 | |
Codice del produttore | 192895 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese per sgrossatura MTC HSS-E-SPM 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 93.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 75.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 36.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 | 45 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ Tagliente DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lunghezza taglienti Lc | 22 | 13 | 22 | 22 |
Materiale da taglio | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Angolo dell’elica | 45 | 30 | 30 | 38 |