Frese per sgrossatura HPC HSS-E-SPM 6 mm

Codice art.: 192855 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844
  • Profilo fresa: HRF
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E SPM
Norma DIN 844
Profilo fresa HRF
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,008 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192855 6
EAN / GTIN 4045197363015
Codice del produttore 192855 6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
159
Acciaio < 500 N/mm²
P
95
Acciaio < 750 N/mm²
P
74
Acciaio < 900 N/mm²
P
74
Acciaio < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale substrato SPM con elevata percentuale di cobalto.
Combina la durezza del HMI con la tenacia dell’acciaio PM.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Uso:

Elevate prestazioni di truciolatura e aumento del volume di truciolo negli acciai inossidabili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ k12 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello