{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 58 mm | |
Lunghezza complessiva L | 122 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192650 20M | |
EAN / GTIN | 4045197107633 | |
Codice del produttore | 192650 20M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura HSS-Co8 20M mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
75.00 CHF
CHF 73.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 96.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ Tagliente DC | 20 | 20 |
Lunghezza taglienti Lc | 58 | 58 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo dell’elica | 30 | 30 |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | k12 |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,6 | 0,5 |