Fresa per sgrossatura HSS-PM 20 mm

Codice art.: 192541 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js14 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Normativa: DIN 844 B
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: js14
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Normativa DIN 844 B
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale js14
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 36 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 75 mm
Lunghezza complessiva L 141 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,08 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192541 20
EAN / GTIN 4045197547644
Codice del produttore 192541 20

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglie rettificate.
Geometria a taglienti frontali per la fresatura a tuffo.
  • Ampie cavità per trucioli rettificate di precisione.
  • Angolo di spoglia speciale per alluminio e metalli non ferrosi.

Massime prestazioni di truciolatura.

Vantaggi:

Le ampie scanalature sono idonee per volumi di truciolatura elevati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello