Fresa per sgrossatura HSS-Co8, non rivestito, ⌀ js14 DC: 10mm

Codice art.: 192520 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js14 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 844 B
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: js14
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 844 B
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale js14
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 36 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 45 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,04 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192520 10
EAN / GTIN 4045197106667
Codice del produttore 192520 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
138
Alluminio (a truciolo corto)
N
83
INOX < 900 N/mm²
M
9
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglie rettificate.
Geometria a taglienti frontali per la fresatura a tuffo.
  • Ampie cavità per trucioli rettificate di precisione.
  • Angolo di spoglia speciale per alluminio e metalli non ferrosi.

 

Vantaggi:

Le ampie scanalature sono idonee per volumi di truciolatura elevati.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura HSS-Co8, non rivestito, ⌀ js14 D<sub>C</sub>: 10mm

Fresa per sgrossatura HSS-Co8, non rivestito, ⌀ js14 DC: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  59.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  59.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
51.40 CHF
CHF  50.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  51.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  59.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore collarino giallo senza senza senza senza
Profilo fresa WR NF NR HR NR
Codolo DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6
Lunghezza taglienti Lc 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Materiale da taglio HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,18 mm 0,5 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello