Fresa per semifinitura 11 mm

Codice art.: 191710 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k12 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 11 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 844 B
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 27-30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 79 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,028 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191710 11
EAN / GTIN 4045197104779
Codice del produttore 191710 11

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature rompitruciolo rettificate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello