Fresa per semifinitura 9 mm

Codice art.: 191640 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 9 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale k10
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Lunghezza complessiva L 69 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,02 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191640 9
EAN / GTIN 4045197104311
Codice del produttore 191640 9

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa universale con scanalature rompitruciolo di semifinitura rettificate.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Spoglia eccentrica rettificata.
Geometria universale dei taglienti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello