{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 18 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | k10 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 100 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191620 18 | |
EAN / GTIN | 4045197104052 | |
Codice del produttore | 191620 18 |