{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | k10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 54 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191581 20 | |
EAN / GTIN | 4045197973825 | |
Codice del produttore | 191581 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese a codolo cilindrico HSS-PM 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 167.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
101.50 CHF
CHF 100.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 143.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 118.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Materiale da taglio | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Numero denti Z | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |