{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197102171 | |
Codice del produttore | 191360 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Minifresa corta HSS-Co8, non rivestito, ⌀ e8 DC: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 18.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 81.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 41.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 58 mm | 110 mm | 110 mm | 58 mm |
Codolo | HB con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm |
Numero denti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |