Fresa a disco, non rivestita, ⌀ × Larghezza js16×k11: 100X6mm

Codice art.: 185820 100X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 885 A
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 100 mm
Larghezza taglio 6 mm
Rivestimento non rivestita
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 885 A
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale js16
⌀ Foro H7 32 mm
Numero denti Z 22
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Passaggio interno per LR no
Esecuzione del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 185820 100X6
EAN / GTIN 4045197098023
Codice del produttore 185820 100X6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
19
Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Acciaio < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

A denti alterni con mozzo e cava per chiavetta.

Uso:

Per la fresatura di scanalature o troncatura, qualora i fianchi del pezzo debbano avere una superficie precisa e pulita.

Nota:

fz per ae = 0,1×D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello