Fresa cilindrica frontale per semifinitura NF 60X30 mm

Codice art.: 182500 60X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 1880 T1
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Attacco fresa cilindrica frontale: con tassello adattatore
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 60 mm
Altezza complessiva 30 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 1880 T1
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale js16
Attacco fresa cilindrica frontale con tassello adattatore
Angolo dell’elica 27 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
⌀ Foro H7 27 mm
Numero denti Z 8
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
Passaggio interno per LR no
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Esecuzione del codolo a manicotto
Tipo di prodotto Fresa cilindrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182500 60X30
EAN / GTIN 4045197531322
Codice del produttore 182500 60X30

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo con spoglia rettificata. Le scanalature consentono la riaffilatura senza modificare il profilo.

Nota:

fz per ae = 0,5 - 1×D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello