Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Frese cilindriche frontali N 40X32 mm

Codice art.: 181750 40X32

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 1880 T1
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Attacco fresa cilindrica frontale: con tassello adattatore
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Altezza complessiva 32 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 1880 T1
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale js16
Attacco fresa cilindrica frontale con tassello adattatore
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
⌀ Foro H7 16 mm
Numero denti Z 6
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
Passaggio interno per LR no
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Esecuzione del codolo a manicotto
Tipo di prodotto Fresa cilindrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 181750 40X32
Codice del produttore 181750 40X32

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
45
Acciaio < 750 N/mm²
P
42
Acciaio < 900 N/mm²
P
28
Acciaio < 1100 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti per impiego universale.
Spoglia eccentrica rettificata.
Con elica a 30° e rivestimento TiAlN.

Nota:

fz per ae = 0,5×D - 1×D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello