{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Altezza complessiva | 25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Normativa | DIN 841 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
Attacco fresa cilindrica frontale | con tassello adattatore | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
⌀ Foro H7 | 22 mm | |
Numero denti Z | 8 | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Tipo di prodotto | Fresa cilindrica |
Codice articolo | 181000 50X25 | |
EAN / GTIN | 4045197096265 | |
Codice del produttore | 181000 50X25 |