{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 68 mm | |
Spessore | 1,6 mm | |
Materiale da taglio | HSS E | |
⌀ Foro | 16 mm | |
Numero denti Z | 44 | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 178860 68X1,6G | |
EAN / GTIN | 4045197245618 | |
Codice del produttore | F. GF 68X1,6G | |
Produttore | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |