Lama per seghe circolari per inox VA grossa 275X2,5 mm

Codice art.: 177540 275X2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

275 mm
Spessore 2,5 mm
Materiale da taglio HSS E
⌀ Foro 40 mm
Numero denti Z 140
Passo t 6 mm
Numero di fori di trascinamento 2; 4
⌀ Foro di trascinamento 9; 12 mm
Interasse fori di trascinamento 55; 64 mm
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177540 275X2,5
EAN / GTIN 4045197245427

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
Acciaio < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura di precisione e superfici laterali rettificate con grande precisione. Angolo di spoglia superiore speciale per acciai inossidabili. Superficie nitrurata: protezione resistente e duratura contro l’incollamento del materiale.

Uso:

Passo dentatura t: (forma dei denti)
  • 3 mm (BW) − Per tubi, profilati, lamiere sottili da 1 − 2 mm di spessore parete.
  • 4 mm (BW) − Per tubi, profilati, lamiere da 1,5 − 4 mm di spessore parete.
  • 6 mm (HZ) − Per tubi, profilati e materiale pieno superiori a 4 mm di spessore parete o sezioni fino a massimo 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Per materiale pieno superiore ai 50 mm.

Per:

Seghe circolari EISELE e TRENNJAEGER.

Nota:

  • Per potenza e durata ottimali: utilizzare lubrorefrigerante concentrato n. art.084260.
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello