{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 275 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
Materiale da taglio | HSS E | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 280 | |
Passo t | 3 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 9; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177500 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245298 |