{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 275 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 140 | |
Passo t | 6 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177250 275X2 | |
Codice del produttore | 177250 275X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per seghe circolari medio, ⌀ × Spessore: 275X2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
87.10 CHF
CHF 65.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Passo t | 6 mm | 6 mm |
Numero denti Z | 140 | 140 |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | 55; 64 mm |