{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 315 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 160 | |
Passo t | 6 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177070 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197849410 | |
Codice del produttore | 177070 315X2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari medio 315X2,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 344.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 170.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 150.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Spessore | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Numero denti Z | 160 | 160 | 160 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |