{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 250 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 32 mm | |
Numero denti Z | 200 | |
Passo t | 4 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8,5; 11 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 45; 63 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177050 250X2/K | |
Codice del produttore | 177050 250X2/K |