Lama per seghe circolari per metalli grossa 200X2 mm

Codice art.: 175500 200X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1838
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    200 mm
    Spessore 2 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 1838
    ⌀ Foro 32 mm
    Numero denti Z 80
    Passaggio interno per LR no
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 175500 200X2
    EAN / GTIN 4045197244192

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    800
    Alluminio > 10% Si
    N
    600
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    20
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutte le lame sono libere lateralmente grazie al corpo ribassato ottenuto per rettifica. Tutte le misure di ⌀ 200 mm e le lame molto sottili sono provviste di mozzo (spallamento) per maggiore stabilità della lama stessa. Precisione, forma dei denti e profilo ribassato sono a norma DIN 1840.
    DIN 1838 B dentatura grossa con dente ad arco di cerchio, Forma B. Denti ad arco di cerchio con cavità proporzionalmente grandi.

    Uso:

    Grazie alla migliore truciolatura e a scanalature più ampie, queste lame possono essere utilizzate per un maggior spettro di applicazioni rispetto al n. art. 175000. Queste lame possono essere utilizzate per maggiori profondità di taglio.

    Nota:

    Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello