{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 80 mm | |
Spessore | 1,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1837 | |
⌀ Foro | 22 mm | |
Numero denti Z | 100 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 175000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197243003 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per seghe circolari per metalli fine, non rivestito, ⌀ × Spessore: 80X1,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 375.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Rivestimento | non rivestito | TiAlN |
⌀ Foro | 22 mm | 16 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HMI |
Spessore | 1,2 mm | 1,2 mm |
Numero denti Z | 100 | 44 |