Nastro per sega in metallo duro rivestito HM titanio forte C 1,5/2

Codice art.: 174185 1,5/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 54 mm
Materiale da taglio HM
Spessore 1,6 mm
Dentatura Combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Contenuto HM
Quantità minima d’ordine 1 pz.
Confezione 1 pz.
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 174185 1,5/2
EAN / GTIN 2050001934154

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
110
Alluminio (a truciolo corto)
N
110
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
90
CuZn
N
90
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HM titanio RÖNTGEN:
nastro per sega rivestito in metallo duro con forme dei denti rettificate. (Durezza ca. 1600 HV). Elevate prestazioni di asportazione truciolo.
Nastro per seghe ad alte prestazioni con riporto in metallo duro (HM) con angolo di spoglia superiore positivo (10°) e speciale geometria dei denti, per ottenere i massimi parametri dal processo di asportazione truciolo. Potenza maggiore del 10-30% a parità di superficie di appoggio rispetto al modello HM Titan MU grazie al rivestimento forte C. Taglienti prearrotondati che non richiedono l’inserimento del nastro.

Nota:

Nella richiesta indicare la segatrice a nastro (produttore e modello), dimensioni del nastro, materiale e sezione del materiale.
Le macchine per officina universali di piccole dimensioni (seghe a nastro con telaio oscillante e larghezza nastro 27×0,9 mm) non sono di norma concepite per l’utilizzo di nastri per sega rivestiti in HM.
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: codice articolo e dimensione (denti per pollice) × lunghezza desiderata (mm).
Esempio: 5 pezzi n. art. 174113 Dim. 2/3 × 4640 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello