Nastro per sega in metallo duro rivestito HM titanio SET, Larghezza×Spessore 80×1,6 mm, Denti / Pollice: 0,85/1,15

Codice art.: 174167 0,85/1,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / Pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Dentatura: Combi
  • Angolo di spoglia superiore: 11
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 80 mm
Materiale da taglio HM
Spessore 1,6 mm
Dentatura Combi
Angolo di spoglia superiore 11 grado
Contenuto HM
Quantità minima d’ordine 1 pz.
Confezione 1 pz.
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 174167 0,85/1,15
EAN / GTIN 2050001934079

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
100
Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Alluminio > 10% Si
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HM titanio RÖNTGEN:
nastro sega non stradato con denti in metallo duro saldo-brasati rivestiti e forme dei denti rettificate. (Durezza ca. 1600HV). Elevate prestazioni di truciolatura.
Nastro sega stradato in metallo duro rivestito con un angolo di spoglia positivo di 11°. Particolarmente indicato per segare materiali con tensionatura fino a una resistenza di circa 1600 N/mm2 (< 50 HRC). Il particolare tipo di stradatura impedisce il bloccaggio del nastro con sezioni del materiale elevate. Un vantaggio, più in generale, anche nel caso di segatrici a nastro obsolete.

Nota:

Nella richiesta indicare la segatrice a nastro (produttore e modello), dimensioni del nastro, materiale e sezione del materiale.
Macchine per officina universali di piccole dimensioni (seghe a nastro con telaio oscillante e larghezza nastro 27×0,9 mm) non sono di norma concepite per l'impiego di nastri rivestiti in HM.
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici. Per ulteriori informazioni vedere anche il Manuale di truciolatura GARANT n. art. 110020.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Tempo di consegna: ca. 3 settimane.
Dati necessari per l’ordine:
numero articolo e dimensione (denti per pollice) × lunghezza desiderata (mm).
Esempio:  5 pz. n. art. 174113 Dim. 2/3×4640 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello