Nastro per sega in metallo duro rivestito HM-Titan nSET 2/3

Codice art.: 174152 2/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / Pollice Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza 34 mm
    Materiale da taglio HM
    Spessore 1,1 mm
    Dentatura Combi
    Angolo di spoglia superiore 11 grado
    Contenuto HM
    Quantità minima d’ordine 1 pz.
    Confezione 1 pz.
    Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 174152 2/3
    EAN / GTIN 2050002048362

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    100
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    100
    Alluminio > 10% Si
    N
    70
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    80
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    HM titanio RÖNTGEN:
    nastro per sega rivestito in metallo duro con forme dei denti rettificate. (Durezza ca. 1600 HV). Elevate prestazioni di asportazione truciolo.
    Nastro per seghe ad alte prestazioni con riporto in metallo duro (HM) e angolo di spoglia superiore positivo (11°). Lo svergolamento standard crea un canale di taglio che impedisce il bloccaggio del nastro per seghe, soprattutto nelle lavorazioni in cui sono presenti tensioni residue del materiale (ad es. Inconel, Hastelloy o materiali forgiati). Ideale per segare tutti i tipi di acciaio più comuni, con a una resistenza alla trazione fino a
    1700 N/mm², in particolare con ampi archi di azione. Il nastro per seghe può essere utilizzato anche su potenti segatrici bimetallo.

    Nota:

    Nella richiesta indicare la segatrice a nastro (produttore e modello), dimensioni del nastro, materiale e sezione del materiale.
    Le macchine per officina universali di piccole dimensioni (seghe a nastro con telaio oscillante e larghezza nastro 27×0,9 mm) non sono di norma concepite per l’utilizzo di nastri per sega rivestiti in HM.
    Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
    Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
    Dati necessari per l’ordine: codice articolo e dimensione (denti per pollice) × lunghezza desiderata (mm).
    Esempio: 5 pezzi n. art. 174113 Dim. 2/3 × 4640 mm.
    La qualità HM titanio SET (numero articolo da 174161 a 174167) è ancora disponibile. Contattateci.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello