Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Nastro metallico per seghe bi-alfa-Profile WS, Larghezza × Spessore: 27X0,9mm

Codice art.: 174063 27X0,9

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 27 mm
Materiale da taglio HSS Co 8
Spessore 0,9 mm
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 3/4
3/4 denti per pollice ●​
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 174063 27X0,9
EAN / GTIN 2050001710451

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

bi-alfa-Profile WS: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido (HSS) M42. Il fianco dei denti rinforzato ne aumenta la resistenza al sovraccarico dovuto alle vibrazioni in caso di tagli interrotti. L’esecuzione WS crea un ampio canale di taglio al fine di evitare il bloccaggio, soprattutto in materiali con tensione residua. Il profilo dei denti ottimizzato garantisce prestazioni elevate nelle operazioni di segatura basate su processi.
Un’ulteriore ampia stradatura impedisce che il nastro si blocchi. Per profilati, tubi e supporti sotto tensione.

Nota:

Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: lunghezza×larghezza×spessore (mm) dentatura.
Esempio: 10 pezzi n. art. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Utilizzare la dentatura combinata 3/4 0° e 4/6 0° soltanto per tubi e profilati!

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello