Nastro metallico per seghe bi-alfa-Master 27X0,9 mm

Codice art.: 174050 27X0,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  17.95 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 27 mm
Materiale da taglio HSS Co 8
Spessore 0,9 mm
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 10°, rettificata 3/4H
3/4H denti per pollice
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Quantità minima d’ordine 1 pz.
Confezione 5 pz.
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 174050 27X0,9
EAN / GTIN 2050001112903

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

bi-alfa-Master: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido (HSS) M42. Con affilatura speciale in corrispondenza dello sgrossatore (differenza di altezza dei denti) per una migliore linea di taglio. Ideale per il materiale pieno (a partire da 50 mm) di tutti i tipi di acciai altamente legati più comuni, fino a una durezza di <45 HRC.

Nota:

Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: lunghezza×larghezza×spessore (mm) dentatura.
Esempio: 10 pezzi n. art. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Utilizzare la dentatura combinata 3/4 0° e 4/6 0° soltanto per tubi e profilati!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello