Nastro metallico per seghe, bimetallo Dentatura profilata 27X0,9 mm

Codice art.: 174040 27X0,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.15 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  13.50 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: Combi
  • Angolo di spoglia superiore: 6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 27 mm
Materiale da taglio HSS Co 8
Spessore 0,9 mm
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 3/4; 4/6; 5/7; 8/11
3/4 denti per pollice ●​
4/6 denti per pollice ●​
5/7 denti per pollice ●​
8/11 denti per pollice ●​
Dentatura Combi
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Quantità minima d’ordine 1 pz.
Confezione 5 pz.
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 174040 27X0,9
EAN / GTIN 4062406519384
Codice del produttore 174040 27X0,9

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con robusta dentatura profilata e angolo di spoglia superiore positivo. La linea di taglio aggressiva con ridotta tendenza alle vibrazioni garantisce operazioni di segatura molto silenziose. Tagliente dentato M42 di comprovata qualità e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso. Particolarmente adatto per lavori di segatura suscettibili alle vibrazioni, come profili cavi e angolari, supporti, tagli a raso e a strati, nonché per materiali piani.

Nota:

Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: lunghezza×larghezza×spessore (mm) dentatura.
Esempio: 10 pezzi n. art. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Utilizzare la dentatura combinata 3/4 0° e 4/6 0° soltanto per tubi e profilati!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello