Nastro metallico per seghe bi-alfa-cobalt 20X0,9 mm

Codice art.: 174000 20X0,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.60 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  13.85 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 20 mm
Materiale da taglio HSS Co 8
Spessore 0,9 mm
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 0° 5/8; 6/10; 8/12; 10/14
5/8 denti per pollice
6/10 denti per pollice
8/12 denti per pollice
10/14 denti per pollice
Dentatura combi
Quantità minima d’ordine 1 pz.
Confezione 5 pz.
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 174000 20X0,9
EAN / GTIN 2050001113917

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

bi-alfa-cobalt: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido HSS legato (67 - 69 HRC) M42 e nastro portante in acciaio per molle ad alto tenore di lega.

Descrizione:

Dentatura combinata, 0° − ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi, profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
3/4 – 10/14 denti per pollice: dentatura combinata 0°
1,4/2H – 5/6H denti per pollice: dentatura combinata 10°

Nota:

Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: lunghezza×larghezza×spessore (mm) dentatura.
Esempio: 10 pezzi n. art. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Utilizzare la dentatura combinata 3/4 0° e 4/6 0° soltanto per tubi e profilati!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello