Nastro metallico per seghe 41×5800 2/3H

Codice art.: 173875 2/3H
(CHF 22.76 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  132.00 / Articolo
    (CHF 22.76 / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    CHF  110.00 / Articolo
    (CHF 18.97 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HSS Co 8
    Dentatura combi
    Angolo di spoglia superiore 10 grado
    Larghezza 41 mm
    Spessore 1,3 mm
    Lunghezza 5.800 mm
    Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 173875 2/3H
    EAN / GTIN 4062406125493
    Codice del produttore 173875 2/3H

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    100
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    55
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    GARANT − Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all’usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

    Uso:

    Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
    Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
    Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
    Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

    Nota:

    Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello