{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | |
Larghezza | 34 mm | |
Spessore | 1,1 mm | |
Lunghezza | 4.530 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173859 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001710123 | |
Codice del produttore | 17290341103400-04530 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro metallico per seghe 34×4530 3/4H
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 34 | 34 |
Lunghezza | 4.530 | 4.530 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 10 | 10 |
Spessore | 1,1 | 1,1 |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |