Nastro metallico per seghe 27×2910, Denti / pollice: 4/6H

Codice art.: 173660 4/6H
Price per 1 Articolo (CHF 16.58 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  48.25 / Articolo
    (CHF 16.58 / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    CHF  40.20 / Articolo
    (CHF 13.81 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS Co 8
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Larghezza 27 mm
Spessore 0,9 mm
Lunghezza 2.910 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 173660 4/6H
EAN / GTIN 2050001694713
Codice del produttore 17290270904600-02910
Manufacturer ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido HSS legato (67 - 69 HRC) M42 e nastro portante in acciaio per molle ad alto tenore di lega.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello