{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | |
Larghezza | 20 mm | |
Spessore | 0,9 mm | |
Lunghezza | 2.375 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173560 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197253866 | |
Codice del produttore | 17280200908200-02375 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastro metallico per seghe 20×2375 8/12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 20 | 20 |
Lunghezza | 2.375 | 2.375 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 0 | 0 |
Spessore | 0,9 | 0,9 |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |