Nastro metallico per seghe 13×1325 6/10

Codice art.: 173550 6/10
(CHF 17.85 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.65 / Articolo
    (CHF 17.85 / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    CHF  19.70 / Articolo
    (CHF 14.87 / 1 Metre)
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 0

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HSS Co 8
    Dentatura combi
    Angolo di spoglia superiore 0 grado
    Larghezza 13 mm
    Spessore 0,6 mm
    Lunghezza 1.325 mm
    Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 173550 6/10
    EAN / GTIN 4045197253811
    Codice del produttore 17280130606100-01325

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    100
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    55
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido HSS legato (67 - 69 HRC) M42 e nastro portante in acciaio per molle ad alto tenore di lega.

    Uso:

    Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
    Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
    Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
    Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

    Nota:

    Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello