{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | |
Larghezza | 13 mm | |
Spessore | 0,6 mm | |
Lunghezza | 1.138 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173480 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197276674 | |
Codice del produttore | 173480 8/12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro metallico per seghe 13×1138 8/12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 13 | 13 |
Lunghezza | 1.138 | 1.325 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 0 | 0 |
Spessore | 0,6 | 0,6 |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |