Nastro metallico per seghe bi-alfa-cobalt 10/1014

Codice art.: 172100 10/1014
(CHF 10.03 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 10 mm
Lunghezza 15 m
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Spessore 0,9 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 172100 10/1014
EAN / GTIN 4045197253736
Codice del produttore 27280100901100-015

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura normale − Incremento costante con angolo di spoglia superiore 0°. Contenuta in un portarotolo in plastica.
bi-alfa-cobalt: nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con acciaio per molle ad alto tenore di cromo per il nastro portante e HSS al cobalto (M42) per le punte dei denti (67 − 69 HRC). Estrema durezza delle punte dei denti, nastro portante flessibile, rotoli da 15 m.

Uso:

Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d’azione).

Nota:

  • Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello