Nastro metallico per seghe RRR Plus 16/4H

Codice art.: 172000 16/4H
(CHF 3.26 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Dentatura: normale
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza 16 mm
    Lunghezza 30 m
    Dentatura normale
    Angolo di spoglia superiore 10 grado
    Spessore 0,8 mm
    Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 172000 16/4H
    EAN / GTIN 4045197253538
    Codice del produttore 25210160800400-030

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    65
    GG(G)
    K
    40
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dentatura normale − Incremento costante con angolo di spoglia superiore 0°. Contenuta in un portarotolo in plastica.
    RRR-Plus in acciaio legato per utensili, rotoli da 30 m.

    Uso:

    Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d’azione).

    Nota:

    • Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello